- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- アルミ キャプタイヤのおすすめ人気ランキング
アルミ キャプタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「アルミ キャプタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機 延長ケーブル」、「動力線」、「アルキャン」などの商品も取り扱っております。
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
ケーブル
ホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)
連続:181/使用率50%:255
公称断面積(mm2)
38
仕上外径(mm)
14.3
概算質量(kg/km)
250(250g/1m)
導体外径(Φmm)
9.1
被覆厚さ(mm)
2.6
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル
延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付
導体外径(Φmm)
7
被覆厚さ(mm)
2.3
仕上外径(mm)
11.6
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)
160
導体公称断面積(mm2)
22
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル
ホルダー、ピンロックジョイントオス付
導体外径(Φmm)
7
被覆厚さ(mm)
2.3
仕上外径(mm)
11.6
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)
160
導体公称断面積(mm2)
22
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
ケーブル
アースクリップ、ピンロックジョイントオス付
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)
連続:181/使用率50%:255
ケーブル
ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)
38
仕上外径(mm)
14.3
概算質量(kg/km)
250(250g/1m)
導体外径(Φmm)
9.1
被覆厚さ(mm)
2.6
アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブル
延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付
導体外径(Φmm)
7
被覆厚さ(mm)
2.3
仕上外径(mm)
11.6
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)
160
導体公称断面積(mm2)
22
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)
293
色
黒
質量(g)
520
適合電線(mm2)
60
ケーブル接続方法
ネジ止式
1組
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)
連続:181/使用率50%:255
ケーブル
アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)
38
仕上外径(mm)
14.3
概算質量(kg/km)
250(250g/1m)
導体外径(Φmm)
9.1
被覆厚さ(mm)
2.6
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
定格使用率(%)
40
仕様
電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)
質量(kg)
6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×135×250
寸法(Φmm)
MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
180
冷却方式
強制風冷
コード
4.0Sq×2.5m
定格入力電流(A)
49
定格容量(kW)
7.4
無負荷電圧(V)
50(電撃防止機能:20以下)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
素線径(mm)
0.45
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)
連続:129 / 使用率50%:182
ケーブル
アースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付
仕上外径(mm)
11.6
概算質量(kg/km)
160
導体外径(Φmm)
7
導体公称断面積(mm2)
22
被覆厚さ(mm)
2.3
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)
連続:181/使用率50%:255
ケーブル
ネジロックジョイントオスメス付
公称断面積(mm2)
38
仕上外径(mm)
14.3
概算質量(kg/km)
250(250g/1m)
導体外径(Φmm)
9.1
被覆厚さ(mm)
2.6
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。
腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。
適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。
密閉されたバレルは腐食を防ぎます。
腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。
パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
材質
アルミニウム、錫
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)
233
色
黒
質量(g)
270
適合電線(mm2)
22・38
ケーブル接続方法
ネジ止式
1組
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合