- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- アルミ デッキのおすすめ人気ランキング
アルミ デッキのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新362件の「アルミ デッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミウッドデッキ」、「アルミワイド縁台」、「サンデッキ」などの商品も取り扱っております。
あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現!木目の熱転写コーティングを施すことで、無機質な金属に木のぬくもりを与えます。丈夫なアルミ製で長くご使用いただけます。建物の外観を損なわず、室内とお庭をつなぎます。
材質
アルミニウム
奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質
アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)
15.05
形式
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×400
組立時間
約30~40分
奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質
アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)
8.06
形式
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×400
組立時間
約30~40分
チュラルな木目調で新登場 アルミ製 ガーデンベンチ。軽くてサビに強く、天然木製のように劣化しにくいのでローメンテナンス。脚部アジャスター付きでがたつきの微調整が可能。同シリーズと組み合わせ自由自在。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。木目調のアルミ製ガーデンベンチ。お庭をおしゃれに演出。さびに強く、耐久性があり長く使用できる。
仕様
組立品
付属品
連結ボルト
色
木目調ナチュラル
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色
ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質
天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)
踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
ホームEXアルミフレームデッキ用ステップ用の替え床板です。
材質
天然木・水性塗料
幅(mm)
900
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
材質
天然木(杉材、他)
DIYで組み立て設置ができるシステムデッキです。お庭の屋外リビングづくりに。
タイプ
組立式
材質
天然木
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに!
耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。
ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
趣きあるデザインのぬれ縁。
質量(kg)
12.5
全長×全幅W×全高(mm)
1800×450×430
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)
146×31
長さ(m)
2
質量(kg/本)
7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
骨組みは全て耐久性の良いアルミ製。床板は木製なので木の温かみを感じることができ、劣化した際は床板部分のみの取り替えが可能です。
材質
天板:天然木、フレーム:アルミニウム
幅(mm)
900
質量(kg)
約4.4
色
天板:ナチュラル、フレーム:黒
質量(g)
4.34
タイプ
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×322.5×210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×奥行32.5cm×高さ21cm
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐候性の高い天板樹脂ウッド採用。さびにくいアルミフレーム。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質
フレーム=アルミ(紛体塗装)、天板=発泡樹脂(ポリスチレン)
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×420
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質
アルミ
お庭のグリーンにマッチする木目調デザインのアルミ製デッキ。天板(デッキ)部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強く、夏場の直射日光でも熱くなりにくい。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。お庭にデッキ風にスペースを作れます。0.5坪サイズ。
用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側
色
ダークブラウン
質量(kg)
24.5
材質
天板部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ
組立時間
約40-60分
幅(mm)
1800
高さ(mm)
400
奥行(mm)
900
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
美しく、強い、天然木のような美しさ。軽く、サビ、傷に強いアルミ製縁台です。座面の耐久試験において10万回クリア。公共設置のメーカー基準をクリアしております。(JIS S 1203:1998.7.5準用)
用途お家の憩いの場や、待ち合いスペースなどに。
材質
アルミニウム
座面高(cm)
約40
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)
2000
幅(mm)
146
厚さ(mm)
25
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)
5