- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- アルミ フレキダクトのおすすめ人気ランキング
アルミ フレキダクトのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新200件の「アルミ フレキダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレキ150」、「150アルミダクト」、「フレキダクト」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
4(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)
10
仕様
ISO9001認証取得工場製。鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上
軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)
-5~60
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質
アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)
10
風速(m/s)
最大通過/30
最大静圧(Pa)
正圧/3000、負圧/250
最小曲半径
R=1/2Dia
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)
2(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)
110
寸法l(mm)
700
内径d(Φmm)
104
最小曲半径
100R
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
2.5(圧縮時0.5)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質
アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)
5
ピッチ(mm)
10.8
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム合金箔
寸法C(mm)
1000~4000
建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。
材質
アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-10~100
高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等
使用温度範囲(℃)
-20~+120
長さ(m)
10
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質
アルミ
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
18
使用温度範囲(℃)
-30~250
風速(m/s)
最大30
最大静圧(Pa)
正圧3000
最小曲半径
R=1/20Dia
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
4(圧縮時1)
温度範囲(℃)
(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm)
ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質
アルミ製
長さ(m)
1.06(圧縮時)
長さL(m)
4
使用温度
+200迄
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)
7.6
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)
ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)
-17~93
基材
グラスウール
基材厚さ(mm)
25
風速(m/s)
最大通過/20
材質(表面)
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径
R=1/2Dia
材質(内層)
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます
材質
アルミニウム
長さ(m)
概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6