- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミ フレーム ブラケットのおすすめ人気ランキング
アルミ フレーム ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,449件の「アルミ フレーム ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレームセット」、「アルミフレーム 直角」、「接続ブラケット」などの商品も取り扱っております。
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
適合
TSF40
トラスコ品番
161-3579
質量(g)
53.3
適合T溝幅(mm)
10
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
53.3
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
154
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
75
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥363
税込¥399
当日出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
29
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
セット内容
ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
66
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
66
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
セット内容
アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
34
表面処理
アルマイト
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
セット内容
DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
14
1セット
¥241
税込¥265
当日出荷