- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- アルミ 全ネジのおすすめ人気ランキング
アルミ 全ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新398件の「アルミ 全ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ」、「寸切 ステンレス M12」、「樹脂 寸切」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
材質
アルミA5056
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ
1
ねじの呼び
M6
寸法A
M8
寸法D(mm)
40
材質
A5056-H34
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ(A5052)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
形状
全ねじ
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
ねじ径
M3
材質
アルミ
D
5.5
寸法H(mm)
2
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
310S
ピッチ
1
ねじの呼び
M6
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ
1.75
ねじの呼び
M12
材質
アルミ
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴