- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- アルミ 根太のおすすめ人気ランキング
アルミ 根太のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新180件の「アルミ 根太」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根太」、「アルミ 角パイプ」、「プラスチック根太」などの商品も取り扱っております。
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で3m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。
材質
アルミ
長さ(mm)
3000
幅(mm)
75
質量(kg)
5
色
ブラック
高さ(mm)
50
1セット(4本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
付属の6本のビスでしっかり固定が可能です。
用途ウッドデッキ製作時のアルミ下地束材と根太材を連結する際にお使いください。
材質
アルミ
長さ(mm)
150
幅(mm)
80
厚さ(mm)
2
色
ブラック
質量(g)
100
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など
寸法(mm)
80×35
長さ(m)
2
質量(kg/本)
4.88
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
5.2
表面処理
B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
見た目だけでなく下地材へのごみなどが入らないようにするだけでなく幕板材などウッドデッキ仕上げ材を貼る際の下地にもなる優れモノです。アルミ材のカラーと統一しているので目立たず固定が可能です。はめ込むだけでも使用できますが側面部からのビス固定をおすすめいたします。
用途ウッドデッキアルミ下地製作時の根太材の端部処理用キャップです。
材質
アルミ
長さ(mm)
75
幅(mm)
45
厚さ(mm)
2
色
ブラック
質量(g)
35
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
中空設計なので頑丈なウッドデッキ製作時の下地作りに最適です。根太や大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)6本セットになります。
用途ウッドデッキの下地材に最適です。
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)
2000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
35
質量(kg)
5
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
設置面に対して完全に固定が可能な専用金物SE11を併用することでより強固な施工が可能です。高さ28mmになるので1-SV床板と組み合わせの際の高さは59mmに仕上がります。6本セットになります。
用途公共施設など床板などを床面に直接貼る際の根太材に最適です。
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)
2000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
28
質量(kg)
2.3
色
ライトブラウン
1セット(6本)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
接続の際は束を接続部には配置して強度的にも考慮した施工をお願いします。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。2m、3mの規格剤を接続延長する際の延長アダプターです。
材質
アルミ
長さ(mm)
200
幅(mm)
70
色
ブラック
高さ(mm)
45
質量(g)
150
1セット(6本)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で2m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
75
質量(kg)
4
色
ブラック
高さ(mm)
50
1セット(6本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)
2000
幅(mm)
146
厚さ(mm)
25
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)
5
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
形状
長方形
サイズ(mm)
30×60
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.666
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
542.4
形状
長方形
サイズ(mm)
40×80
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.77
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
1026