- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ 角パイプ 30x30のおすすめ人気ランキング
アルミ 角パイプ 30x30のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「アルミ 角パイプ 30x30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 パイプ 30 30」、「単管角パイプ」、「アルミ 角パイプ50mm」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-7850-21
入数
4本
1パック(4本)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質
アルミ(生地材)
1本
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.38(JIS4100普通級肉厚)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
材質
アルミニウム
色
シルバー
アズワン品番
64-2209-88
入数
4
1パック(4本)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)