- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- アルミ 踏台 2段のおすすめ人気ランキング
アルミ 踏台 2段のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新177件の「アルミ 踏台 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミステップ 2段」、「2段踏み台」、「作業台 2段」などの商品も取り扱っております。
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
855-7682
材質
アルミ
段数
2
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト仕上
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:標準タイプ
段数
2
ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
質量(kg)
5
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×320
天板高さ(m)
0.32
高さ内寸(mm)
ステップ部:(前)140(後)300
天板寸法(長さ×幅)(mm)
700×267
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
最大使用荷重(kg)
136
踏ざん踏面幅(mm)
230
エスコ品番
EA905EB-45
材質
アルミ合金(耐食材質)
段数
2
全高(m)
0.87
収納寸法・幅(mm)
450
収納寸法・奥行(mm)
120
収納寸法・高さ(mm)
800
天板寸法・幅(mm)
360
天板寸法・奥行(mm)
230
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
タイプ
縞板
取扱説明書
(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)
400
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)
155
天板寸法・奥行(mm)
160
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番
258-0895
材質
アルミ合金
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
629
天板寸法(mm)
1000×400
段高(mm)
250
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×629
設置寸法・間口(mm)
1020
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:縞板タイプ
段数
2
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書
(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)
245
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
255
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質
アルミ、ゴム
トラスコ品番
770-8815
適合機種
TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)
1400
1セット(4個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ
7 1166
天板寸法・幅(mm)
300
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。
●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。
●オールアルマイト仕上げです。
●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
仕様
脚カバー付
材質
アルミ合金
天板寸法・幅(mm)
270
天板寸法・奥行(mm)
174
足腰の弱い方に、負担を軽減してくれるアルミ製のステップ。アルミ製で軽くて丈夫。
ステップとして、ベンチとして、縁台として、花壇として等様々な用途として使うことができます。
用途ベンチ、縁台、花壇として
材質
(本体)アルミ、PVC、(ボルトセット)スチール
段差解消に最適!
ベランダや玄関先にお使いただけます。
アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。
フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
材質
アルミ合金
質量(kg)
約5
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質
踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)
0.32
下段高さ(mm)
約165
上段高さ(mm)
約320
最大使用荷重(kg)
80
天板寸法(長さ×幅)(mm)
646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
260
エスコ品番
EA903RC-2
材質
スチール
段数
2
全高(mm)
710
設置寸法・奥行(mm)
510
設置寸法・幅(mm)
480
全高(m)
0.71
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
95
収納寸法・高さ(mm)
780
天板寸法・幅(mm)
380
天板寸法・奥行(mm)
260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷