- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- アルミひな段のおすすめ人気ランキング
アルミひな段のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「アルミひな段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみひな壇」、「ひな壇」、「ポータブルステージ」などの商品も取り扱っております。
人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
間口(mm)
4550
オールアルミニウム製で、軽量ですが、鉛直耐荷重520kgにたえます。
収納時には、裏合わせでスタッキングができ、2枚で1枚の容積で保管できます。
単品ユニット品となります。
アルミひな段枠の、基本となる枠です。
後列の段は、標準3段・4段と拡張接続ができます。
単品ユニット品となります。
アルミひな段枠の、基本となる枠です。
座敷等の天井の低い場所での最後列の立ち台としても活躍します。
単品ユニット品となります。
アルミひな段枠の、基本となる枠です。
後列の段は、標準3段・4段と拡張接続ができます。
単品ユニット品となります。
アルミひな段枠の、基本となる枠です。
前列の椅子代わりに最適な、ひな段枠です。
パイプ椅子等、手当てできない現場で活躍します。
単品ユニット品となります。
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
976×755×858
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
2段型枠に接続することで3段型になります。
標準4段まで接続ができます。
単品ユニット品となります。
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。
アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質
(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質
ポリスチレン
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質
(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)
(POP)888×232×厚1.5
キャスター径(Φmm)
65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
各段50
関連部品
JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:90×115
アルミ製なので錆びにくい。
折りたたみ式で収納場所もとりません。
第三者機関にて耐荷重試験済みだから安心。
長さ(mm)
850(走行面)
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×600×400
アズワン品番
63-1220-50
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体組立時/150×294×255
コンパクトで伸縮可能な展示ディスプレイ!あらゆる小物の商品陳列に効果抜群!横幅がスライド調整できるのでスペースに応じて有効に利用できます!メガネや時計、化粧品や医薬品、スパイス類等にも!
材質
ポリスチレン(非塩ビ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×354~685×225
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:35×75
スライド幅(mm)
354~685
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質
FC250
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
単品ユニット品となります。
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)
900×900
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ
材質
鉄
質量(kg)
110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1200×1285
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1200×2400-200/400/600