- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- アルミコンテナのおすすめ人気ランキング
アルミコンテナのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新245件の「アルミコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツァーゲス」、「金属 コンテナ」、「アルミボックス」などの商品も取り扱っております。
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)
6.9
外寸法・幅(mm)
740
外寸法・高さ(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダー錠×2
外寸法・奥行(mm)
510
有効内寸法・奥行(mm)
460
有効内寸法・高さ(mm)
380
有効内寸法・幅(mm)
690
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。
水切タイプと組み合わせが可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
スチールボンデ鋼板
丈夫で万能なアルミボックス。
南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。)
軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質
アルミ
色
ODグリーン
最大使用質量(kg)
100
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質
アルミニウム
板厚(mm)
1.35
材質(キー)
銅
材質(取手)
鉄
材質(止具)
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)
4.8
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・高さ(mm)
220
有効内寸法・幅(mm)
550
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質
アルミ合金
材質(本体)
アルミ合金
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプ
バット
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
トラスコ品番
461-8238
材質
アルミ合金
質量(kg)
18
材質(本体)
アルミ合金
有効内寸(mm)
955×455×495
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
500
鍵
鍵無
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
455
有効内寸法・高さ(mm)
495
有効内寸法・幅(mm)
955
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様
ひねりロック
材質
本体:アルミ合金、ハンドル:スチール
取付穴径(Φmm)
(シリンダ錠)6.5
鍵
鍵別売
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途丈夫なコンテナーが必要な時に。
材質
シルバーアルマイト
表面処理
シルバーアルマイト
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)
3.1
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
350
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
質量(kg)
1.15
サイズ
251 A型
フタ寸法(mm)
430×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×110
TKG品番
9-0148-1301
TKG品番(2017)
6-0146-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
特性
防水・防塵
材質
取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色
ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~105
保護等級
IP67
締付トルク(N・m)
カバー:1
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)
シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)
アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応