- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- アルミタッピングビスのおすすめ人気ランキング
アルミタッピングビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「アルミタッピングビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用ドリルビス」、「アルミタッピング」、「アルミビス」などの商品も取り扱っております。
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
材質/仕上
ジェラルミン/アルマイト
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番
856-1642
質量(g)
44.7
頭部径(Φmm)
8.0
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)
4
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクロ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
頭部形状
ナベ
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0469
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材
アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質
SUS304
奥行(mm)
(框)12
色
(頭部)黒
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状
十字穴
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)
対応