アルミナるつぼのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「アルミナるつぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「るつぼ 耐熱」、「アルミナ 容器」、「アルミナ」などの商品も取り扱っております。
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質 Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃) 1300(常用) 厚さ(mm) 約3.35 曲げ強さ(MPa) >390 密度(g/cm3) 3.9 ロックウェル硬度 86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃) 1750 化学組成 Al2O3 99.5% 密度(g/cm3) 3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2]) 260[-] 弾性率(GPa) 380
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質 PSA-999 スペース PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃) 1750 最高使用温度(℃) 1750
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



耐熱性、耐食性に優れています。
用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。 材質/仕上 アルミナ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプ ふた 材質 Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa) >390 ロックウェル硬度 86HRA 体積密度(g/m3) 3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1個
9,490 税込10,439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃) 最高1900 化学組成 SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃) MAX 1500(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)