- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アルミナ焼成用容器のおすすめ人気ランキング
アルミナ焼成用容器のおすすめ人気ランキング
2025/11/13更新103件の「アルミナ焼成用容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐酸容器」、「セラミックブロック」、「アルミナ 容器」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])
260[-]
弾性率(GPa)
380
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)
1750
最高使用温度(℃)
1750
耐熱衝撃性に優れる。
種別
SSA-T
色
ホワイト
曲げ強さ(MPa)
300
ロックウェル硬度
80HRA
材質
AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)
3.6
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)
≧3.90
ロックウェル硬度
≧86HRA
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)
150×150×50H
TGK品番
129-31-75-05
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番
ACE-150S
1個
¥9,990
税込¥10,989
14日以内出荷
材質
Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)
MAX 1500(目安)
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)
150×150×50H
TGK品番
129-31-80-24
品番
997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
化学組成
Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)
1600
厚さ(mm)
4.0
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)
MAX 1800(目安)
耐熱温度(℃)
1100(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)
MAX 1600(目安)
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)
≧3.90
ロックウェル硬度
≧86HRA
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
材質
アルミナ純度>97%
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM