アルミフィン修正ツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
88件の「アルミフィン修正ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィン 起こし」、「エアコン フィン 修正」、「フィン直し」などの商品も取り扱っております。
フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番 494-8238 質量(g) 135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm) 210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
付属品 交換ヘッド1ヶ サイズ ピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番 364-0141 質量(g) 105 適合ピッチ(mm) 8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm) 140 トラスコ品番 760-8322 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 145 質量(g) 75 寸法A(mm) 145 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 17 寸法B(mm) 34 寸法C(mm) 51 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17) トラスコ品番 494-8459 セット内容 黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17) 質量(g) 30
1セット(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番 364-0167 質量(g) 100 適合ピッチ(mm) 8、9、10、12、14、15
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの修正、清掃ができます。 インチ当りのフィン数が8、9、10、12、14、15と6種類から選べます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 仕様 フラット、キザ付 質量(g) 110 先端幅(mm) 8.5 刃長(mm) 55 先端厚さ(mm) 2.5 エスコ品番 EA537LA-1 材質 本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質 スチール 全長(mm) 160 先端サイズ(mm) 20×0.5 関連資料 接続図(0.04MB)
1丁
6,190 税込6,809
当日出荷

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途フィン清掃用 材質 ステンレス 全長(mm) 150
1個
879 税込967
当日出荷

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 119 先端形状 フラットノーズ 頭部幅(mm) 11 頭部厚(mm) 8 柄幅(mm) 49 先端長(mm) 23 質量(g) 60 仕様 バネ付 トラスコ品番 853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1本
939 税込1,033
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番 EA109B 材質 ステンレス製 全長(mm) 138 先端幅(mm) ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

アルミフィンの清掃にお使い下さい。
全長(mm) 240 毛材 ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm) 100
1個
7,898 税込8,688
当日出荷