アルミフレーム アジャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
283件の「アルミフレーム アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスタブラケット」、「プレートアジャスター」、「アジャスター」などの商品も取り扱っております。
1個
881 税込969
9日以内出荷


適合 グリーンフレームN 材質 SS400、SU304 長さ(mm) 100 質量(g) 153 耐荷重(N) 5000
1個
279 税込307
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アジャスター ASセット
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2 材質 アルミ押出材 質量(g) 107 表面処理 アルマイト表面処理
1セット
572 税込629
当日出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品 六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2 材質 アルミ押出材 質量(g) 223 耐荷重(N) 900
1個
1,310 税込1,441
9日以内出荷

25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向(ホール付)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質 66ナイロン 寸法(mm) 25×25 質量(kg) 0.025 ブラック タイプ 25mmフレーム用
1個
329 税込362
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(アジャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質 鉄、樹脂 質量(kg) 0.009 ブラック タイプ 16mmフレーム用
1個
109 税込120
当日出荷

1個
1,101 税込1,211
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)小径アジャスタ
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
1個
373 税込410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 アジャスタプレートDCLM16×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4 材質 ADC12 質量(g) 281
1セット
3,188 税込3,507
9日以内出荷

塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N) 4903.3(参考値) 表面処理 三価クロメートメッキ 種別 樹脂付アジャスター 材質(樹脂部) 塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
トラスコ品番 161-3407 質量(g) 120 アジャスター M12(別売)
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品 六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2 材質 アルミ押出材 質量(g) 269 耐荷重(N) 1900
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
727 税込800
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番 161-3574 質量(g) 281 アジャスター M16(別売)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様 ●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本) アズワン品番 65-2297-38
1個
1,190 税込1,309
当日出荷