- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム コーナージョイントのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム コーナージョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「アルミフレーム コーナージョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーブロック」、「アルミフレーム L字ブラケット」、「アルミアングルフレーム」などの商品も取り扱っております。
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
29
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
CS-04-08(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
14.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。
プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質
66ナイロン
寸法(mm)
25×25
質量(kg)
0.035
色
ブラック
タイプ
25mmフレーム用
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSC-3030-6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSC-2020-4
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
セット内容
面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質
プレート:SUS304
質量(g)
81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)。(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ
導電タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
66
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合
SF30シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
6ナイロン樹脂
寸法(mm)
16×16
質量(kg)
0.013
色
ブラック
タイプ
16mmフレーム用
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSR-4040-8
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
形状
R形状
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
2面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.815
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
302
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
CS-06-12(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷