- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- アルミフレーム マウントのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム マウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新204件の「アルミフレーム マウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用固定具」、「アルミフレーム インシュロック」、「タイマウント」などの商品も取り扱っております。
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質
66ナイロン
色
乳白
仕様
ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質
ポリアミド[PA]
質量(g)
115/pack
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
7.5
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイ
T60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。
適合
【部品例】System30フレーム共通
材質
PA66
色
白色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T60タイプまで
フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1.8
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質
ポリアミド[PA]
質量(g)
210/pack
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質
ポリミアド
耐荷重(kg)
2
配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通
材質
66ナイロン
色
白色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質
66ナイロン
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。
金属検出機で検出が可能です。
主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
色
青
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色
黒
材質
11ナイロン
仕様
使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)
18.2×16.6
使用温度範囲(℃)
-40~+105
取付穴径(Φmm)
6.0~7.5
取付板厚(mm)
1.0~2.6
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2