アルミフレーム メーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
275件の「アルミフレーム メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「格安アルミフレーム部品」、「アルミフレーム用アルミブラケット」、「diyアルミフレーム」などの商品も取り扱っております。
形状 正方形 サイズ(mm) 40×40 フレーム幅(mm) 40 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 1.693 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 高さ(mm) 30 材質(本体) アルミニウム 面取 なし 表面処理(本体) 白アルマイト ボルト寸法 6mm 断面積(mm2) 416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 正方形 材質(本体) A6063S-T5 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 質量(kg/m) 0.53 伸び(%) 8以上 フレーム幅(mm) 20 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm) 20×20 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状 正方形 幅(mm) 20 高さ(mm) 20 サイズ(mm) 20×20 T溝幅(mm) 6
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に 形状 正方形 サイズ(mm) 40×40 フレーム幅(mm) 40 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5(205) 質量(kg/m) 1.652 適合キャップ ブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY 面取 なし 引張強度(N/mm2) 225 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 611.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 10.0・Iy 10.0
1本
639 税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 長方形 サイズ(mm) 30×60 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×2列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 1.666 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 □30シリーズ セット内容 後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法 1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質 四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理 四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

適合 □20シリーズ セット内容 後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法 1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質 四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理 四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質 アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 表面処理 アルマイト T溝幅(mm) 10
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm) 60 ボルト寸法 6mm 形状 長方形 材質(本体) アルミニウム 種類 4面溝 溝数 1列溝×2列溝 面取 なし フレーム幅(mm) 30 サイズ(mm) 30×60 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 708.4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状 正方形 サイズ(mm) 60×60 フレーム幅(mm) 60 溝数 2列溝×2列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 2.37 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 878
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm) 40 ボルト寸法 8mm 形状 正方形 材質(本体) アルミニウム 種類 4面溝 溝数 1列溝×1列溝 面取 なし フレーム幅(mm) 40 サイズ(mm) 40×40 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 747.02
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm) 30 T溝幅(mm) 8 サイズ(mm) 30×30 形状 正方形
1本
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 長方形 サイズ(mm) 40×80 フレーム幅(mm) 40 溝数 1列溝×2列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 2.77 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 形状 長方形 高さ(mm) 80 材質(本体) アルミニウム 種類 4面溝 溝数 1列溝×2列溝 面取 なし フレーム幅(mm) 40 サイズ(mm) 40×80 表面処理(本体) 白アルマイト ボルト寸法 8mm 断面積(mm2) 951
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)