アルミフレーム 回転のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
535件の「アルミフレーム 回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転」、「角度調整金物」、「アルミフレーム ベアリング」などの商品も取り扱っております。
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 132
1個
799 税込879
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理 (固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc 質量(g) 289 トルク値N・m(kgf・cm) チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体) A6063、アルマイト処理
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタS
回転やスライドの動きが可能になります。
材質 (本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
330 税込363
当日出荷

セット内容 ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1 材質 ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g) 287 表面処理 アルマイト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品 CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質 亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g) 316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g) 389 シリーズ GF キット内容 フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質 (本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6 質量(g) 134 タイプ からくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。 耐荷重(N) 200
1個
3,949 税込4,344
当日出荷

セット内容 ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1 材質 ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄 質量(g) 251 表面処理 アルマイト
1個
2,365 税込2,602
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 19
1個
311 税込342
当日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタ回転S
フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。
材質 アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 38
1個
799 税込879
当日出荷

ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス 質量(g) 700(2個) シリーズ GF
1個
7,140 税込7,854
9日以内出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)12 仕上 (ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
653 税込718
当日出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質 (本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g) 31
1個
551 税込606
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷