アルミフレーム 接続のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
504件の「アルミフレーム 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝付パイプ」、「ボッシュ フレーム」、「sus アルミフレーム ジョイント」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)長ナット (M6フレーム用)
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用 ねじサイズ M6 適合フレーム M6フレーム 材質 SS400相当 シルバー 質量(g) 16.3 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)長ナット (M8フレーム用)
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用 ねじサイズ M8 適合フレーム M8フレーム 材質 SS400相当 シルバー 質量(g) 37.3 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm) 40 高さ(mm) 40 表面処理 アルマイト T溝幅(mm) 10
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 45 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容 面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2 材質 プレート:SUS304 質量(g) 81.8
1セット
599 税込659
当日出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm) 30 T溝幅(mm) 8 サイズ(mm) 30×30 形状 正方形
1本
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品 フォローセットボルト M6X10 適合 【部品例】System40フレーム共通 材質 ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g) 64 表面処理 亜鉛メッキ
1個
549 税込604
5日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質 アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状 正方形 幅(mm) 20 高さ(mm) 20 サイズ(mm) 20×20 T溝幅(mm) 6
1本
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状 正方形 幅(mm) 20 高さ(mm) 20 サイズ(mm) 20×20 T溝幅(mm) 6
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質 (本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g) 148
1個
345 税込380
9日以内出荷

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品 アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート 適合 【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質 アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 表面処理 アルマイト T溝幅(mm) 10
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 139
1個
522 税込574
当日出荷

GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質 (本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g) 148
1個
441 税込485
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質 SPHC 質量(g) 32 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質 アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm) 30 高さ(mm) 60 T溝幅(mm) 8
1本
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g) 63 シリーズ GF
1個
599 税込659
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6
長さ(mm) 15~3000 形状 その他 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.995 フレーム幅(mm) 17 引張強度(N/mm2) 185 サイズ(mm) 140×17 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 368.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.76・Iy 81.2 サービス分類 オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6
長さ(mm) 15~3000 形状 その他 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.833 フレーム幅(mm) 17 引張強度(N/mm2) 185 サイズ(mm) 110×17 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 308.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.71・Iy 43.0 サービス分類 オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷