- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム 角度のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム 角度のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新402件の「アルミフレーム 角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム 斜め」、「角度自在金具」、「アルミフレーム 回転」などの商品も取り扱っております。
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
132
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
39
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
780
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
97
表面処理
アルマイト
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容
ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
251
表面処理
アルマイト
1個
¥2,365
税込¥2,602
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
116
表面処理
アルマイト
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。
フレーム取付け角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合
グリーンフレームS
材質
本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
44
シリーズ
GF
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。
アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(本体)
A6063/アルマイト処理
質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷