アルミフレーム 配線固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「アルミフレーム 配線固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用固定具」、「インシュロック 固定」、「インシュロック固定具」などの商品も取り扱っております。
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質 66ナイロン 乳白 仕様 ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質 ポリアミド[PA] 質量(g) 115/pack RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質 ポリミアド 耐荷重(kg) 2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ケーブルロックS
フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途でお使いいただけます。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 1.8
1個
189 税込208
当日出荷

ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 取付穴径(Φmm) 7.5 難燃性 UL94V-2 取付板厚(mm) 最小6.0、最大2.6 使用インシュロックタイ T60タイプまで
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途配線等の固定にご使用下さい。 適合 【部品例】System30フレーム共通 材質 PA66 白色
1個
59 税込65
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10)
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質 ポリアミド[PA] 質量(g) 210/pack RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷


ヘラマンタイトン(タイトン)コンベア用プッシュマウント
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
乳白 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 使用インシュロックタイ T60タイプまで
1袋(100個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System40フレーム共通 材質 66ナイロン 白色
1個
59 税込65
当日出荷

ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質 66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スロットフック S
材質 本体:ポリアミド、フック:ステンレス 耐荷重(kg) 1.5
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタコンアルミフレーム固定具
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質 変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~85 UL規格 UL94V-2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ガルバロックプッシュマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質 11ナイロン 仕様 使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下 寸法(mm) 18.2×16.6 使用温度範囲(℃) -40~+105 取付穴径(Φmm) 6.0~7.5 取付板厚(mm) 1.0~2.6 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スロットフック SS
材質 本体:ポリアミド、フック:ステンレス 耐荷重(kg) 1.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)