- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム 2040のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム 2040のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新184件の「アルミフレーム 2040」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ角フレーム」、「アルミフレーム 15mm」、「アプセットボルト m4」などの商品も取り扱っております。
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
0.85
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
313.8
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質
アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)
20
高さ(mm)
40
T溝幅(mm)
6
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)
40
ボルト寸法
4mm
形状
長方形
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
20
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
329.86
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
9
表面処理
黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
セット内容
アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
9
表面処理
黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥429
税込¥472
9日以内出荷
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M4
材質
ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理
(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M4フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF30シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷