- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム 45度のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム 45度のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「アルミフレーム 45度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45度 ブラケット」、「45 アングル」、「アルミフレーム 斜め」などの商品も取り扱っております。
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
55
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
表面処理
アルマイト処理
材質
A6063S-T5
質量(g)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
7
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)
55
タイプ
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
75
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
58
表面処理
アルマイト
1個
¥263
税込¥289
当日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
43
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
20
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
235
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
110
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
8
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
113
表面処理
アルマイト
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
セット内容
ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
88
表面処理
アルマイト
1セット
¥449
税込¥494
9日以内出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
203
表面処理
アルマイト
1個
¥627
税込¥690
9日以内出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327