- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム用アルミブラケットのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用アルミブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「アルミフレーム用アルミブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミブラケット」、「アルミ フレーム ブラケット」、「アルミフレーム用ジョイント」などの商品も取り扱っております。
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
66
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
セット内容
ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
66
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
75
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥363
税込¥399
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
53.3
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
適合
SF20シリーズ
質量(g)
11
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ
適合
SF20シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)
4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)
111
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627