- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム用アングルピースのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用アングルピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新109件の「アルミフレーム用アングルピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用ナット・ホルダーセット」、「アングルピース」、「アルミフレーム用ボルト」などの商品も取り扱っております。
適合
□30シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
適合
□30シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
適合
□20シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
適合
□40シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合
□20シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
適合
□40シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合ボルト径
M6
材質
アルミ
表面処理
アルマイト処理
ボルト
M6
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
適合
□30シリーズ
材質
SCS13(SUS304相当品)
仕様
六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。
適合
□20シリーズ
材質
SUS304
厚さ(mm)
3
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
セット内容
アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
4
表面処理
アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
セット内容
アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
14
表面処理
アルマイト
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
M6規格、フレーム溝に自由に取付け
用途カバーの中間サポート
仕様
内部にM6用四角ナットが挿入されております。
材質
ポリアセタール[POM]
質量(g)
13
推奨取付ボルト
TSB-06-25、TSBS-06-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷