- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム用ナットのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新390件の「アルミフレーム用ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後入れナット」、「先入れナット」、「Tナット 後入れ」などの商品も取り扱っております。
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合
SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質
(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)
6.6
タイプ
M6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWRM相当
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
材質
S10C相当
質量(g)
10
表面処理
ユニクロメッキ
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレーム
M4フレーム
材質
SWRM相当
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
適合
□20シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
7
タイプ
M6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレーム
M8/H8フレーム
材質
SWRM相当
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M8
ねじの呼び
M8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
タイプ
後付けタイプ
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)
10
適合
□40シリーズ
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合
□30シリーズ
セット内容
四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
12×12×4
表面処理
四角ナット/生地
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7