アルミフレーム用丁番のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
131件の「アルミフレーム用丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用ヒンジ」、「HS型」、「蝶番 270度」などの商品も取り扱っております。
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番 仕上 バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番R
材質 (本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g) 90
1個
999 税込1,099
当日出荷

アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番 仕上 鏡面研磨 付加機能 樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質 ADC-12 質量(g) 52 許容荷重(N) 150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 A6063 寸法横(mm) 32 寸法(高さ)(mm) 6
1個
469 税込516
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質 アルミ合金 種類 平蝶番 仕上 シルバーアルマイトマット調 付加機能 樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質 (丁番)亜鉛合金 ブラック 種類 抜き差し蝶番 本体長さ(mm) 31 羽根厚さ(mm) 6 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番Sキット
セット内容 平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 35.4 表面処理 アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

材質 (E-RING)SUS304 材質(本体) A6063 アルマイト 材質(ピン) SUS303 材質(ブッシュ) POM 寸法(高さ)(mm) 10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 A6063 寸法横(mm) 50 寸法(高さ)(mm) 10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番 材質 SUS304 質量(g) 86 表面処理 鏡面バフ研磨 許容荷重(N) 200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ヒンジ F-R
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品 ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質 (本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g) 144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

材質 (E-RING)SUS304 材質(本体) A6063 アルマイト 材質(ピン) SUS303 材質(ブッシュ) POM 寸法(高さ)(mm) 10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 質量(g) 18.8 許容荷重(N) 100(2ヶ使用時) 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 表面処理 アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 A6063 寸法横(mm) 32 寸法(高さ)(mm) 6
1個
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番L
材質 (本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g) 90
1個
999 税込1,099
当日出荷