- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム20のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム20のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新385件の「アルミフレーム20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ角フレーム」、「アルミフレーム ねじ止め」、「アルミフレーム2020」などの商品も取り扱っております。
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
適合
SF20シリーズ
質量(g)
11
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質
アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
セット内容
面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質
プレート:SUS304
質量(g)
81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容
DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質
アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)
11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
20×20
フレーム幅(mm)
20
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
20
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
4mm
断面積(mm2)
184.4