- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム30X30のおすすめ人気ランキング
アルミフレーム30X30のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「アルミフレーム30X30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 引き抜き材」、「アルミ板」、「diyアルミフレーム」などの商品も取り扱っております。
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
1.117
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
413.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類
オーダー・加工
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取
なし
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.93・Iy 2.93
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類
オーダー・加工
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.758
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
280.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類
オーダー・加工
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.437
適合キャップ
ブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)
20
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
15~4000
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×3列溝
質量(kg/m)
2.702
適合キャップ
ブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
30×90
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
1000.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 9.85・Iy 79.0
サービス分類
オーダー・加工
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
長さ(mm)
15~4000
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.437
適合キャップ
ブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)
20
引張強度(N/mm2)
225
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類
オーダー・加工
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
7
タイプ
M6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
適合
□20シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
整形外科病室用に開発された万能フレームで、現在ご使用中のベッドに取り付けができます。角パイプは特殊アルミを採用。持ち運び・組み立てが容易で、強度・耐久性も優れています。
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)
1000
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
45
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ