- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- アルミラックパーツのおすすめ人気ランキング
アルミラックパーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「アルミラックパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミラック」、「グリーンフレームカッター」、「メタルラック パーツ」などの商品も取り扱っております。
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質
ABS樹脂
ポール径(Φmm)
25
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質
ABS樹脂
ポール径(Φmm)
19
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けに
トラスコ品番
385-2903
質量(g)
16.8
寸法(cm)
3W×2D×4.4H
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
1セット(4組)
¥409
税込¥450
当日出荷
メッシュラック用のスリーブです。棚を止める際に使用します。
用途メッシュラックのスリーブとして
材質
PP
色
黒
ポール径(Φmm)
25
1セット(4組)
¥189
税込¥208
当日出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール
コーティング
クロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター
標準アジャスター
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品
スリーブ
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)。スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)
150
ポール径(Φmm)
19
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質
(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)
236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)