アルミ刻印のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
190件の「アルミ刻印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打刻 刻印機」、「アルミタグプレート」、「ステンレス刻印」などの商品も取り扱っております。
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番 293-9169 質量(g) 392.5 タイプ 寸法A(mm) 34 寸法B(mm) M5 寸法C(mm) 46 寸法l(mm) 95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 英字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 A~Z、& (27本組) 硬度HRC 58~62 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番 751-3810 厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 25×50 質量(g) 21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 2018年トラスコ掲載ページ 3 1036 材質 JIS-H4000 A1100P-H14
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 数字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC 58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容 数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上 S45C先端焼入 文字種別 数字
1セット(10本組)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。 文字種別 英字 材質 クロムバナジウム鋼(CR-V) 組内容 A~Z、&(27本組) 硬度HRC 58~62(文字部分)
1セット(27本組)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別 英数字・記号 文字高(mm) 5 セット内容 ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本 材質 刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm) 3 硬度 刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別 英数字刻印セット 文字 英字、数字 組内容 0~9 (10本)。A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番 751-3798 材質 JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 18 縦(mm) 20 横(mm) 40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番 293-9177 質量(g) 272.5 タイプ 寸法A(mm) 18 寸法B(mm) M5 寸法C(mm) 31 寸法l(mm) 80
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質 S50C 硬度HRC 58~62
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として 材質 JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 17 縦(mm) 20 横(mm) 40 穴ピッチ(mm) 34
1セット(10枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)メタルエンボス
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。 システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番 438-2587 質量(kg) 1.02 文字寸法(mm) 4.8角
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm) 10.0 セット内容 A~Z、- 材質 炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上 S45C先端焼入 文字種別 英字
1セット(27本組)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質 炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)