- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- アルミ合金製作業台のおすすめ人気ランキング
アルミ合金製作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「アルミ合金製作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3段 踏み台 アルミ」、「踏み台 5段」、「アルインコ 作業台」などの商品も取り扱っております。
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
855-7683
材質
アルミ
段数
3
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
253
仕様
完成品
材質
アルミ/アルマイト仕上げ
キャスター
あり
天板寸法・幅(mm)
353
天板寸法・奥行(mm)
253
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ合金
仕様
組立式
段数
1
天板寸法・幅(mm)
400
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
855-7681
材質
アルミ
段数
1
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
855-7682
材質
アルミ
段数
2
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
500
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
855-7684
材質
アルミ
段数
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ
7 1167
天板寸法・幅(mm)
400
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)
516×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
主要部:アルミ合金
段数
7
作業床面広さ(mm)
2600×980×320
収納時全長(m)
2.6
天板寸法・幅(mm)
516
天板寸法・奥行(mm)
500
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です
最大使用荷重(kg)
150
材質
本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)
523×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
523
天板寸法・奥行(mm)
500
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)
150
材質
本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス
最大使用質量(kg)
150
天板寸法・奥行(mm)
400
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
最大使用荷重(kg)
120
仕様
手掛り棒付
材質
アルミ合金製
段数
6段
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
786(W)×219(D)×1939(H)mm
全高
天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)
設置寸法(mm)
786(W)×1687(D)mm
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
523
1個
¥250,800
税込¥275,880
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
段数
1
設置寸法(間口×奥行)(mm)
615×615
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
600
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400
自動ロック構造でワンタッチ組立。
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ合金
段数
3
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
400
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
段数
1
天場(天板)高さ(m)
0.3~0.33
天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)
100
材質
【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム
段数
1段
天場寸法(mm)
600×450
最大使用質量(kg)
100
設置寸法(間口×奥行)(mm)
593×443