- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミ安全柵のおすすめ人気ランキング
アルミ安全柵のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新13件の「アルミ安全柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全柵フェンス」、「落下防止 柵」、「屋内用フェンス」などの商品も取り扱っております。
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 CE
幅(mm)970質量(kg)8.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥26,980税込¥29,678
16日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
TRUSCOアルミ安全フェンス扉
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 BB
幅(mm)970質量(kg)12.4色シルバー高さ(mm)2150表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥22,690税込¥24,959
16日以内出荷
SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 EE
幅(mm)970質量(kg)7.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥27,980税込¥30,778
16日以内出荷
TRUSCOアルミ安全フェンス本体
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1170 E
幅(mm)1940質量(kg)10.9色イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
1個
¥39,980税込¥43,978
16日以内出荷
TRUSCOアルミセーフティガード本体
材質アルミ構造材高さ(mm)1000間口(mm)1000質量(kg)3奥行(mm)28
SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AA
幅(mm)970質量(kg)7.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥22,921税込¥25,213
16日以内出荷
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PPトラスコ品番351-5206質量(kg)2.5色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
静岡製機ガードフェンス
トラスコ品番100-3188質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1222×903×822
1個
¥29,900税込¥32,890
3日以内出荷
SUS(エスユーエス)開き戸用キャスターキット
セット内容キャスターM8、ブラケット、Easyナット、六角穴付ボルト材質キャスター、ゴム、ブラケット:SS400
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
アイテックプラスチック製伸縮フェンス
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 EE
幅(mm)970質量(kg)7.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥25,980税込¥28,578
16日以内出荷