- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ板 1mのおすすめ人気ランキング
アルミ板 1mのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新538件の「アルミ板 1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板 1m」、「アルミ板 1mm」、「薄い アルミ 板」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ
平板
調質
H24
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類
オーダー・加工
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.15
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.23
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)
6
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。