- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- アルミ板用ネジのおすすめ人気ランキング
アルミ板用ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新423件の「アルミ板用ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用ドリルビス」、「アルミサッシ用ビス」、「アルミビス」などの商品も取り扱っております。
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番
856-1642
質量(g)
44.7
頭部径(Φmm)
8.0
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
1.6
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)
2.6
適合ドライバー
(+)No.2
最大適合板厚(mm)
2.3
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材
アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質
SUS304
奥行(mm)
(框)12
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントトラス
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ(A5052)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理
ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
頭部形状
ナベ
適合ドライバー
(+)No.2
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
形状
全ねじ
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
SPCC
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9