アルミ製作業用踏台のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
208件の「アルミ製作業用踏台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 荷重でブレーキがかかる」、「作業用踏台」、「ナカオ 作業用踏台」などの商品も取り扱っております。
作業用踏台用のアジャスターです。 TSF/TSFC全サイズに対応します。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に トラスコ品番 770-9170 適合機種 TSFシリーズ、TSFCシリーズ 材質 アルミ、ゴム
1セット(4個)
13,980 税込15,378
当日出荷

作業用踏台用のスプリングキャスターです。 TSF1段2段に対応します。 人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に 材質 アルミ、ゴム トラスコ品番 770-8815 適合機種 TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266 質量(g) 1400
1セット(4個)
23,980 税込26,378
当日出荷

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 最大使用質量(kg) 150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm) 40 材質(キャスター) ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ タイプ 縞板 取扱説明書 (7.1MB) 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金/アルマイト仕上 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ トラスコ品番 855-7682 材質 アルミ 段数 2 2018年トラスコ掲載ページ 7 1168 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ トラスコ品番 855-7683 材質 アルミ 段数 3 2018年トラスコ掲載ページ 7 1168 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。 材質 アルミ、ゴム
1セット(2個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ合金/アルマイト仕上 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) 踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様 完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ/アルマイト付 仕様 完成品 寸法D(mm) 350 寸法E(mm) 400 寸法C(mm) 480 寸法G(mm) 80 天板寸法・幅(mm) 240 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg) 120 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ 仕様 エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定 認定 踏ざん間隔(mm) 300 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)