- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ角パイプ 50×50のおすすめ人気ランキング
アルミ角パイプ 50×50のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「アルミ角パイプ 50×50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ角パイプ角R付」、「アルミ角パイプ 60x60」、「アルミ角パイプ 3m」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
5.2
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に1本付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R3付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。
幅(mm)
60
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2.3
長さ(m)
3