- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ角パイプ 60x60のおすすめ人気ランキング
アルミ角パイプ 60x60のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新136件の「アルミ角パイプ 60x60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ60角パイプ」、「アルミテラス柱」、「支柱 カーポート」などの商品も取り扱っております。
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
5.2
表面処理
B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。
幅(mm)
60
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2.3
長さ(m)
3
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
仕様
角R2付、V溝1面に1本付
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。
仕様
波板用
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
60
長さ(m)
3
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)
90角
長さ(m)
2
質量(kg/本)
11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S
表面処理
B1アルマイト
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2.1
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
70
長さ(m)
3
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)
50×50
長さ(m)
2
質量(kg/本)
3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応