- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミ角フレームのおすすめ人気ランキング
アルミ角フレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新233件の「アルミ角フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「diyアルミフレーム」、「アルミフレーム ブラック」、「ワンタッチジョイント アルミフレーム」などの商品も取り扱っております。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
形状
長方形
サイズ(mm)
30×60
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.666
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
542.4
溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25角溝あり
材質
アルミ製(アルマイト仕上げ)
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
0.85
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
313.8
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質
アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
表面処理
アルマイト
T溝幅(mm)
10
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)
60
ボルト寸法
6mm
形状
長方形
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
30
サイズ(mm)
30×60
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
708.4
セット内容
面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質
プレート:SUS304
質量(g)
81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
形状
長方形
サイズ(mm)
40×80
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
2.77
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
1026
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質
アルミ押出材
質量(g)
19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷