- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- アルミ踏み台4段のおすすめ人気ランキング
アルミ踏み台4段のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新110件の「アルミ踏み台4段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 ステップ 4段」、「階段ステップ アルミ」、「アルミ昇降台」などの商品も取り扱っております。
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:標準タイプ
段数
4
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
855-7684
材質
アルミ
段数
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
セット内容
踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
最大使用質量(kg)
150
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)
400
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ
仕様
固定式、固定式端具
トラスコ品番
290-0947
材質
アルミ合金製
段数
4
踏面幅(mm)
240
アズワン品番
1-3641-04
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903RA-4
材質
アルミ
段数
4
全高(mm)
1435
設置寸法・奥行(mm)
750
設置寸法・幅(mm)
515
全高(m)
1.44
収納寸法・幅(mm)
515
収納寸法・奥行(mm)
55
収納寸法・高さ(mm)
1520
天板寸法・幅(mm)
238
天板寸法・奥行(mm)
135
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)
400
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
設置寸法・奥行(mm)
1035
天板寸法(mm)
600×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
620×1035
設置寸法・間口(mm)
620
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ/アルマイト付
仕様
完成品
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
400
寸法C(mm)
480
寸法G(mm)
80
天板寸法・幅(mm)
240
天板寸法・奥行(mm)
400
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA903XG-90
寸法(mm)
【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数
3
全高(m)
1.8
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600
1個
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
125
材質(本体)
アルミ合金
仕様
折畳み式、固定式端具
材質
アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト仕上
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:標準タイプ
段数
3
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903RA-3
材質
アルミ
段数
3
全高(mm)
1140
設置寸法・奥行(mm)
610
設置寸法・幅(mm)
490
全高(m)
1.14
収納寸法・幅(mm)
490
収納寸法・奥行(mm)
55
収納寸法・高さ(mm)
1215
天板寸法・幅(mm)
238
天板寸法・奥行(mm)
135
1個
¥9,450
税込¥10,395
当日出荷
最大使用荷重(kg)
136
踏ざん踏面幅(mm)
230
エスコ品番
EA905EB-90
材質
アルミ合金(耐食材質)
段数
4
全高(m)
1.31
収納寸法・幅(mm)
450
収納寸法・奥行(mm)
120
収納寸法・高さ(mm)
1420
天板寸法・幅(mm)
360
天板寸法・奥行(mm)
230
1個
¥47,600
税込¥52,360
翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ
踏面:縞板タイプ
段数
4
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ合金
仕様
中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)
115
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様
完成品
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)