アルミ電解コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,749件の「アルミ電解コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型コンデンサー」、「電解コンデンサー 100uF」、「チューブラ型電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+85
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷

種類 電解コンデンサ 周波数(Hz) 120 耐久性 規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) 静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電容量 = 100μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.1mm。許容差 = ±20%。UX Series
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(500個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。寿命 = 7000h。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式 スルーホール シリーズ KMS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 3000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
特価
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm。高さ = 7.7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.2mm。構造 = 金属封入。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ケミコンEKMG100ELL102MJC5S
寸法(mm) 10(Dia.)×12.5 電圧 10Vdc 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 12.5 シリーズ KMG 寿命 1000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 460 静電容量(μF) 1000 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 5
1袋(5個)
499 税込549
5日以内出荷

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。リーク電流 = 3 μA。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
429 税込472
当日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。等価直列抵抗 = 360mΩ。。MZAシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
529 税込582
当日出荷