アルミ13のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
697件の「アルミ13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 砥石 アルミ用」、「ブルーセラック」、「アルミ板」などの商品も取り扱っております。
アルミ13 ニューレジストンランキング1位
【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
1枚ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ平板AP 光モールランキング2位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンランキング3位
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
1箱(25枚)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミ丸パイプ 光モールランキング4位
1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

アルミ丸棒 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
1枚ほか
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
1枚ほか
169税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289税込318
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
1袋(10枚)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14
1セット(5枚)
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,498税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
1,998税込2,198
当日出荷

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズ
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
1個
7,598税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)100材質アルミ収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)