- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- アロマテラピーのおすすめ人気ランキング
アロマテラピーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「アロマテラピー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロマ」、「アロマオイル」、「アロマディフューザー」などの商品も取り扱っております。
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
無漂白パルプ使用
材質
無漂白パルプ、ポリプロピレン、ポリエステル
外形寸法(cm)
約9.5×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本茶や紅茶を入れてティーバッグのように使えます。
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×70
1パック(60枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
種別
店舗
文字
のぼり アロマテラピースクール生徒募集中
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性
気分で選べる5つの香り。虫よけしながら香りを楽しめます。
お香感覚で気軽に使えてリラックスタイムにもぴったり。目にもうれしいカラフルな色合いも魅力です。
パワフルな効きめ!有効成分を増量し、3倍の虫よけ効果を実現しました。
適合害虫
蚊成虫
トラスコ品番
759-3988
セット内容
シトラス、グリーン、カモミール、ローズ、ラベンダー(各10巻)
香り
シトラス、グリーン、カモミール、ローズ、ラベンダー
利用場所
屋内屋外両用
1箱(50巻)
¥1,029
税込¥1,132
当日出荷
材質
一級硬質ガラス(H32)
目盛
あり
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。
昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別
医院・薬局
文字
のぼり アロマテラピー ココロろカラダをリラックス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。
・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。
・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。
適合床面積
12~24畳(20~40m2)
質量(kg)
2.5
仕様
【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)
215×215×350
色
オフホワイト
電源(V)
DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)
25
フィルター
HEPA11
騒音値(dB)
35~55
風量調整
5段階(自動/手動)
1個
¥27,000
税込¥29,700
6日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
試験管
毛材
馬毛
・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。
・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。
適合床面積
12~24畳(20~40m2)
フィルター
HEPA13
質量(kg)
2.5
風量調整
5段階(自動/手動)
仕様
【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)
215×215×350
色
オフホワイト
電源(V)
DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)
25
騒音値(dB)
35~55
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。
適合害虫
蚊成虫
燃焼持続時間(h)
約11
トラスコ品番
004-3087
質量(kg)
1.3
区分
防除用医薬部外品
シリーズ
フマキラー蚊とり線香
有効期間
11時間
利用場所
屋内屋外両用
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
1缶
¥1,229
税込¥1,352
当日出荷