アロマディフューザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「アロマディフューザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロマ」、「カーメイト ディフューザー」、「アロマオイル」などの商品も取り扱っております。
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質 ABS・ポリプロピレン 消費電力(W) 5 寸法(Φ×高さH)(mm) 75×155 タンク容量(mL) 90 アズワン品番 64-9647-23
1台
3,790 税込4,169
4日以内出荷

熱源のいらないアロマディフューザーです。透明なガラス製で、周りの景色を邪魔しないデザインです。管を取り外すと、小さな花の一輪挿しにも使えます。木のぬくもりが感じられるアロマディフューザーです。管の中にアロマオイルや香水を入れて木製スティックをセットし、お好きな場所に置いてください。
材質 本体・スティック/天然木、ガラス管/耐熱ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×45×122 アズワン品番 7-7930-03
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなアロマの香りでリラックス お部屋の広さに応じて3段階のオゾン風量が選べる「除菌消臭モード」 香りの強さを3段階で選べる「アロマディフューザーモード」 オゾンからアロマへ自動で切り替える「おでむかえモード」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計 清潔に使用できるよう、操作パネル表面を抗菌加工
ホワイト 電源 専用ACアダプター 入力電源 DC12V/1.2A 最大消費電力(W) 5 使用温度範囲(℃) 5~40(結露なきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×142×234 質量(g) 約800(ボトル含まず) 付属品 専用ACアダプター×1個、取扱説明書(保証書付)、空ボトル×1本、チューブ×2本、清掃用ブラシ×1本 オゾン発生量(mg/h) 最大5 適用畳数 【除菌消臭機能】1~20畳、Low(1~6畳適用)、Mid(6~14畳適用)、High(14~20畳適用)、【アロマディフューザー機能】芳香空間:Low約6畳/Mid約14畳/High約40畳 方式 【アロマディフューザー機能】噴霧:気化式 動作時間 【アロマディフューザー機能】1/3/5/10時間
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所 トイレ 材質 ABS 容量(mL) 210 質量(g) 340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 97×87×214 使用電池 アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番 400-5457 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Mitsukin(三金商事)焚火ディフューザー
LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
付属品 本体、USBケーブル、パフュームシート6枚 質量(g) 300 定格 5V1A 方式 噴霧:超音波式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16.5×8×10.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 強・弱・ゆらぎ 水タンク容量(mL) 200 噴霧量(mL/h) 強25・弱18~20
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。 付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質 天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶 容量(mL) 20 寸法(Φ×高さH)(mm) セット時:90×80 時間 香りの持続期間:約3~6ヶ月間 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 小箱サイズ:120×120×107
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンONで自動噴霧。4段階の香りレベル調整。ブラシレスモーター採用で耐久性5倍。USBケーブル付属。
用途車の芳香
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL) 【加湿】150 連続加湿時間(時間) 連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.4×5.4×15.2 質量(g) 130 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式 超音波加湿器 噴霧量(mL/h) 30 給電方式 MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W) 2.5 付属品 フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L) 1.0 仕様 アロマ対応 質量(kg) 0.65 消費電力(W) 18 適合床面積 木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安 約0.5円/時 連続加湿時間(時間) 約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪の花から香るようなアロマディフューザー。毎日過ごす空間で、"花を飾ること"、"心地よい香りを維持すること"、どちらも生活に癒しを与えてくれる要素です。そんな癒しの要素を組み合わせて作られたアロマディフューザー。ダリアをモチーフに、上品なボックス付きなので、ギフトとしてもおすすめ。※リフィルの販売はございません。予めご了承ください。
用途リビングや寝室、玄関など 付属品 リード×3本 材質 本体/ガラス・PP、リード/ポリエステルファイバー、花/PE、オイル/香料・アルコール・水・溶剤 寸法(mm) H320×Φ112 香り ENGLISH GARDEN(異国の街で鮮やかに広がる花畑のように、甘さとスパイシーさが交わったフローラルな香り。) リード(mm) L300 使用場所 室内、玄関 危険物の類別 非危険物 オイル量(mL) 450 商品タイプ 本体
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷

ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付 エアコン取付 質量(g) 19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ●便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。 ●1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
香り フレッシュシトラス 危険物の類別 非危険物
1個(365mL)
449 税込494
当日出荷

1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個 電源(V) AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W) 36 本体質量(kg) 1.6 本体寸法(mm)奥行 82 適合面積(m2) (目安)~100 流量(L/min) 8(ポンプ) 本体高さ(mm) 317 本体幅(mm) 198 オゾン発生量(mg/h) 600 脱臭機能 対応 タイマー機能 対応
1個
60,000 税込66,000
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジン始動で車内に香りを拡散。
用途車の芳香剤 取付 カップホルダー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 169×95×95
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m) 1
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷