アロー 表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
257件の「アロー 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アロー 回転灯」、「シグナルランプ」、「ポカヨケシャッター」などの商品も取り扱っております。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質 グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格 CE適合品 定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED 点滅 速度:点滅しません 材質(ボディ) ABS樹脂 動作 点灯 ヒューズ容量(A) 0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。 定格電圧(V) DC24 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 最大消費電力(W) 2 最大電流(mA) 40/線 漏れ電流(mA) 最大0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×200×35 質量(g) 90
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) AC/DC24 配列 赤/黄/緑 段数 3 光源 LED 引出し線線種 信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 約600 規格 UL規格認定品。IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V) 21.6~26.4 消費電力(W) 1.8 信号線接点容量 電源電圧以上、25mA以上 動作 点滅無 保護構造 IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) DC24 規格 CEマーキング、UL規格 外径(Φmm) 25 光源 LED インターフェース NPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66
独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
定格電圧(V) AC100 形状 弾頭形 外径(Φmm) 66 光源 LED 使用電圧範囲(V) 90~110 質量(kg) 0.25 消費電力(W) 2.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷