- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- アンカー エビ プラグのおすすめ人気ランキング
アンカー エビ プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「アンカー エビ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡張ボルト」、「エビモンゴGLアンカー」、「カール アンカー」などの商品も取り扱っております。
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質
本体:ナイロン。ビス:スチール
適合材
ALC・コンクリート
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート・ブロック・ALCパネル
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!
適合材
ALC、コンクリート、中空壁
4分割構造:母材の下穴に均等に密着
供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません
沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止
早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)
スチール製
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス
呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
30
付属品
下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質
ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(250本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質
プラスチック
適合材
コンクリート、タイル・石材
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
樹脂
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材
コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質
スチール
適合材
コンクリート