アンカー 安全ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「アンカー 安全ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール アンカー」、「固定式ポール」、「ソフトコーン」などの商品も取り扱っております。
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg) 約8.2 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。 色(本体) タイプ 可変式 幅(mm) 140 全幅(mm) 160 材質 キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様 ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品 設置用アンカーボルト 材質 本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm) 160×260 ポール径(Φmm) 80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様 M16ボルト埋め込タイプ 材質 ポリウレタン 台座寸法(mm) 100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 200 寸法A(Φmm) 80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 両フック ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番 EA983FT-100 材質 本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm) 直径90×800 取付け方法 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm) 11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm) 205 光度(cd) 【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他 ※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品 コンクリート用アンカー付属 材質 PU
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 片フック ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ114.3(t4.5)×H850 質量(kg) 約11.6 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 片フック ポール径(Φmm) 114.3
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:60 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 270g/基 ベース幅(mm) 98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策 イエロー 材質 A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex 付属品 アンカーボルト 引火点(℃) 350~370 表面抵抗率(Ω) 1015~1016 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 難燃性 UL 94 V-2 毒性 なし 適合温度(℃) -10~50 発火点(℃) 370~390 衝撃エネルギー 6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)