- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- アンカークランプのおすすめ人気ランキング
アンカークランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「アンカークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁つなぎクランプ」、「先端クランプ」、「羽子板 クランプ」などの商品も取り扱っております。
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品
ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)
スチール
適合材
コンクリート
材質
高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ
兼用自在
適合つかみ幅(mm)
48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
型式
兼用
質量(kg)
0.36
タイプ
兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)
Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。
無溶接で品質安定。
ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上
(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質
鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番
740-4999
寸法(mm)
90×90×3厚
質量(kg)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別
ミリねじ
材質
スチール製
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用
材質
スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)
4.41
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
アズワン品番
65-2265-87
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6