アンカー引き抜き試験のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
91件の「アンカー引き抜き試験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー試験機」、「アンカー非破壊試験機」、「アンカー テスター」などの商品も取り扱っております。
手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様 【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24。【傾斜補正範囲】2.5度 セット内容 本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース 測定範囲 0~100kN 電源電圧 9v 乾電池(006P) 測定誤差 ±0.3kN (±30kgf) 電池寿命 実働 50時間 ナット二面幅(mm) 36 使用温度 (適正)-5℃~+60℃
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質 スチール トラスコ品番 404-8300 セット内容 キャリングケース 質量(kg) 3.7 適合ねじ アンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式 (機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN) 20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様 【測定荷重】0~75kN。【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)。【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO セット内容 本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本 寸法(mm) 【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20。【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D) 質量(g) 約550 電源 単三乾電池×4本 表示部 液晶4桁表示(バックライト付) 最小表示値 0.01kN
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様 【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 。【傾斜補正範囲】±5度。【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit。【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit セット内容 本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル 質量(kg) 6.1 最大変位量(mm) 15 最大荷重(kN) 100(10.2tf)
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重(kN) 0.5~5 最小読取値 0.01kN 対応 サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2 有効長(mm) 321 全長(mm) 394 質量(kg) 本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53 測定精度 ±4%+1digit 適合範囲 精度保障:20%~100%(最大荷重値) 機能 ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能 電源 本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz) 連続使用時間(時間) 約16 充電方式 USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター) 充電時間(時間) 約3 仕様 通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用) 使用温度範囲(℃) 本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40 使用推奨温度範囲(℃) 15~30 定格出力 DC5V・500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×46×18(突起物を除く) ケーブル長(m) 約1.8 セット内容 本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。 材質 スチール 適合 アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2) トラスコ品番 392-7652 セット内容 カップリングM10、キャリングケース 質量(kg) 1.7 最大変位量(mm) - 負荷方式 (機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN) 6
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。 加圧方式:手動油圧ポンプ 最大100kNまで測定可能 センターホール径:Φ26 天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 セット内容 専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ 加圧方式 手動油圧ポンプ
1組
799,800 税込879,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。 材質 スチール 仕様 バックライト付 適合 アンカー:M6~M24(W1/4~W1) トラスコ品番 365-8724 セット内容 締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル) 質量(kg) 6.1 表示 (測定部)ドットマトリクス 128×64ドット 最大変位量(mm) 15 負荷方式 (機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式 最大荷重(kN) 100
1組
919,800 税込1,011,780
14日以内出荷

仕様 最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度 セット内容 本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書 保護構造 測定部:防まつ型(IP54相当) シャフト 機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト 電源 測定部:単三乾電池×4 表示 測定部:16文字×2桁・液晶表示機 本体質量(kg) 5.1 センサー 機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式 外部出力 測定部:RS-232C 負荷方式 機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ 非直線性 荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit 最大荷重(kN) 30(3060kgf)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 仕様 吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件) セット内容 専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ 測定精度 ±4%RO 適合サイズ M6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
1組
819,800 税込901,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容 本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 保護構造 (測定部)防まつ型(IP54相当) 表示部 16文字×2行 液晶表示器 外部出力 RS-232C
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機) 材質 (シリンダ部)アルミ。(その他)スチール 仕様 バックライト付 適合 アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25 トラスコ品番 360-1293 セット内容 カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル) 質量(kg) 16 表示 (測定部)ドットマトリックス128×64ドット 最大変位量(mm) 15 負荷方式 (機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) 最大荷重(kN) 200
1セット
1,998,000 税込2,197,800
14日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様 【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)。【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%。【自動電源オフ】17分 セット内容 本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース 寸法(mm) PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33 測定範囲 (標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ) 質量(g) PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む) 電池 9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能! TR-150は、150kNまで測定可能! 夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示 測定データをその場でプリントアウト 電源コード不要
タイプ 21026 TR-30(30kN) 仕様 【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品 適合アンカー TR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用) 精度 荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO 外装 ステンレス鋼地肌 外径×内径×高さH(mm) Φ30×Φ17.5×20 質量(g) 【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550 防塵防水性能 IP67(コネクタ部は含みません) 電源 単3形乾電池×4本(オキシライド使用可) 使用環境 温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×160×38 表示部 液晶4桁表示 / バックライト付 最小表示値 0.01kN プリンター 感熱ラインドット方式 紙幅(mm) 58 セット内容 センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書 サービス分類 レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用) セット内容 本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書 全長(mm) 995 質量(kg) 本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53 使用温度範囲(℃) 本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40 電源 本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz) 適合範囲 精度保障:20%~100%(最大荷重値) ケーブル長(m) 約1.8 有効長(mm) 875 測定精度 ±4%+1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×46×18(突起物を除く) 対応 M10~M20・W3/8~W7/8 定格出力 DC5V・500mA 連続使用時間(時間) 約16 最小読取値 0.1kN 機能 ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能 使用推奨温度範囲(℃) 15~30 耐荷重(kN) 1~10 充電時間(時間) 約3 充電方式 USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース 材質 アルマイト 幅(mm) 76
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重10kN。 接着力・付着力の簡易型引張試験器。 基本操手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。 文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。 小型・計量設計なので1人で簡単に測定できます。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます単位面積(mm2)あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。
用途タイルの付着強さ試験に。 注入口付きアンカーピンなどの引張強度確認に。 耐震補強用炭素繊維シートなどの接着強さ試験に。 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に。 各種ねじ・釘などの引張強度確認に。 屋上防水層の接着強さ試験に。 仕様 オートパワーオフ機能 セット内容 本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース ストローク(mm) (シリンダー)20 保護構造 (測定部)防まつ型(IP54相当) シャフト (センターシャフト)W3/8 全ねじボルト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (キャリングケース)385×220×275 精度 (荷重)非直線性/±3%F.S ±1dig 範囲 (傾斜補正)±2.5° 表示部 16文字×2行 液晶表示器 測定範囲(N) (荷重)0~10000 精度(%) (変位精度)非直線性/±1.5 F.S.±1digit 連続使用時間(時間) マンガン乾電池/約20。アルカリ乾電池/約50 外部出力 RS-232C 最大荷重(N) 10000 負荷方式 油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) 校正証明書 付き サービス分類 レンタル
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)